NEXT バスリセット 酸性

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18kg) 注文コード 74092263 品番 151310Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ!
「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラ頑固な汚れもスピーディリセット。
複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)を頑固な汚れに最適に配合。
汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。
樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去。
酸の還元作用で浴槽などについた貰いサビもこすらずに簡単に除去できます。

用途浴室清掃 タイプ定期用ハイパワー型 希釈倍率原液〜10倍 液性酸性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※まぜるな危険。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-21
用途:
浴室清掃
卸売・小売業

いつも使ってますが、匂いがキツイです

服に付着すると終日ツラいです

対象商品:
74092263
2022-09-30
用途:
お風呂の清掃
キュロス 様 (建設業・工事業)

ハウスクリーニングで使用しています。フォームガンを使って原液で泡状にして使用しています。それなりに取れますが、やはり呼吸器にきますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする