曜日別特売
HAC2902 フレキシブルネックライト HAC 74092288

 

HAC2902 フレキシブルネックライト HAC 74092288
HAC2902 フレキシブルネックライト HAC 74092288
HAC2902 フレキシブルネックライト HAC 74092288
HAC2902 フレキシブルネックライト HAC 74092288
HAC2902 フレキシブルネックライト HAC 74092288

フレキシブルネックライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード74092288品番HAC2902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。
両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。
明るさは3段階で調節可能です。
キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。

用途
暗いところの作業、お出かけに。
電源単4電池×3本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32.5×3(平置き時)アーム長さ(cm)約27明るさ(Lm)強点灯時:約7連続点灯時間(時間)弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※単4電池×3本使用(別売)です。
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をよくお読みください。
※フレキシブルネックライト以外の衣類やアウトドア用品等は撮影用です。付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【グリーンクロス】フレキシブルネックライト HAC2902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする