検出距離(mm)-
付属品-
仕様-
材質本体ケース:ポリカーボネート、ランプカバー:ポリカーボネート、リアーケース:SGMCC、パイプ取付用ホルダー:SPCC
材質(本体)-
質量(g)約200
タイプ-
種類-
保護構造-
出力ランプ色(LED):緑(初期状態)、赤、青、2段階表示から選択 信号伝送ラインからの出力信号ON時点灯、信号伝送ラインからの出力信号OFF時消灯
適合規格CEマーキング(EMC指令)
ケーブル長(m)-
先端寸法(mm)-
内容パイプ取付タイプのピッキングスイッチです。小型サイズ(幅90mm)なので、小型部品用の短寸棚にも設置できます。コネクタ付ケーブル、磁気式(ホール素子)の非接触スイッチを採用し、簡単施工と自在なスイッチ操作(前後・左右・下方向)を実現。アドレス設定リモコンによるアドレス設定・確認やランプ色[緑(初期状態)、赤、青、2段階表示]の選択が可能。S-LINK Vコントロールユニット1台に最大256台接続できます。※ご使用にはアドレス設定リモコンSL-VAR1が必要です。※SL-VPK02には、シャッター用両端支持取付具MS-PK02-W(別売)を用意しています
検出方式-
表示-
繰返し精度(mm)-
出力方式-
先端形状-
材質(ケース)-
レンズ-
電源電圧(V)24 DC±10%(S-LINKコントロールユニットから供給、別電源も可)
ピーク波長(nm)-
応答時間-
消費電流(mA)24V-0Vライン:25mA以下(ランプ点灯時)
通信方式Bモード、Cモード
消費電力(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
測定流体-
使用周囲温度(℃)0〜50(結露しないこと)
ケーブル4芯キャブタイヤケーブル0.15m(圧接式オスコネクタSL-CP2付)
検出物体-
材質(Oリング)-
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
保存温度範囲(℃)-20〜60
消費電力(mW)-
動作表示灯-
検出距離(m)-
短絡保護-
使用周囲照度(Lx)-
投光素子-
応差(ヒステリシス)-
出力動作-
標高(m)-
ケーブル延長(m)-
ファイバ長(m)-
汚染度(使用環境)-
最大動作距離-
安定検出範囲(mm)-
検出距離の変動-
最大応答周波数(kHz)-
温度特性-
圧力種類-
定格圧力範囲(kPa)-
設定圧力範囲(kPa)-
耐圧力(kPa)-
比較出力-
繰返し精度-
表示圧力範囲(kPa)-
圧力ポート-
センサ供給電圧-
曲げ半径(mm)-
レーザークラス-
入力電圧範囲(V)-
先端径(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
光軸径(Φmm)-
組み合わせセンサヘッド-
最大出力(mW)-
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)-
材質(圧力ポート)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-