東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 介護クッション
通気ビーズフリークッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
洗濯可能・脱水可能・乾燥機可(80℃・15分以内)・抗菌防臭
注文コード
74092358
品番
1641-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
色
グリーン
寸法(mm)
約500×約250
質量(g)
約1020
用途
車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
仕様
洗濯可能・脱水可能・乾燥機可(80℃・15分以内)・抗菌防臭
材質
側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約60