東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 介護クッション
通気ビーズフリークッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74092367
品番
1641-60
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
色
ブルー
寸法(mm)
約600×約250
質量(g)
約1260
用途
車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
仕様
洗濯可能・脱水可能・乾燥機可(80℃・15分以内)・抗菌防臭
材質
側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約60