パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
ナット型ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用周囲温度(℃)
-55〜80
注文コード
74092594
品番
FDR41
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
使用周囲温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ファイバ長(m)
2
型式
反射型
種類
ナット型
保護構造
IP67
使用周囲温度(℃)
-55〜80
許容曲げ半径(mm)
R2
RoHS指令(10物質対応)
対応