画像準備中

ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 定格圧力範囲(kPa)- 保護構造IP68G 注文コード74092637 品番FDS60Y
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はケーブル長・定格圧力範囲・保護構造など20種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)FX500シリーズSTD:320 付属品- 仕様フリーカット可 材質- 材質(本体)- 質量(g)- タイプ- 種類円柱型 保護構造IP68G 出力- 適合規格- ケーブル長(m)- 先端寸法(mm)長:16 内容- 検出方式反射型 表示- 繰返し精度(mm)- 出力方式- 先端形状メタルレス 材質(ケース)- レンズ- 電源電圧(V)- ピーク波長(nm)- 応答時間- 消費電流(mA)- 通信方式- 消費電力(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 測定流体- 使用周囲温度(℃)-40〜70 ケーブル- 検出物体- 材質(Oリング)- 保存温度範囲(℃)- 消費電力(mW)- 動作表示灯- 検出距離(m)- 短絡保護- 使用周囲照度(Lx)- 投光素子- 応差(ヒステリシス)- 出力動作- 標高(m)- ケーブル延長(m)- ファイバ長(m)2 汚染度(使用環境)- 最大動作距離- 安定検出範囲(mm)- 検出距離の変動- 最大応答周波数(kHz)- 温度特性- 圧力種類- 定格圧力範囲(kPa)- 設定圧力範囲(kPa)- 耐圧力(kPa)- 比較出力- 繰返し精度- 表示圧力範囲(kPa)- 圧力ポート- センサ供給電圧- 曲げ半径(mm)R4耐屈曲 レーザークラス- 入力電圧範囲(V)- 先端径(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)- 光軸径(Φmm)- 組み合わせセンサヘッド- 最大出力(mW)- 保存湿度範囲(%RH)- 使用周囲湿度(%RH)- 耐振動(耐久)(Hz)- 材質(圧力ポート)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする