パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
狭光芒ファイバ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
74092682
品番
FTA32W
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
エリアファイバ・スクリーン
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP40
型式
透過型
使用周囲温度(℃)
-40〜55
RoHS指令(10物質対応)
対応