ナット型ファイバ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 使用周囲温度(℃)-55〜80 注文コード74092716 品番FTR31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は使用周囲温度など8種類から選べます 他の種類を見る
ファイバ長(m)2 型式反射型 種類ナット型 保護構造IP67 使用周囲温度(℃)-55〜80 許容曲げ半径(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74092716 FTR31 73946285 FT-R31 画像準備中 ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする