パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
ファイバ長(m)
2
注文コード
74092752
品番
FTS22
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ファイバ長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:450、HYPR:1500
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1耐屈曲
保護構造
IP67
光軸径(Φmm)
0.7
使用周囲温度(℃)
-40〜70
仕様
フリーカット可
レンズ
レンズ付
先端長(mm)
8
傾き角(°)
-
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
-