種類フラット型
センサ形状-
検出距離(mm)STD:3400、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:2000、H-SP:630(FX-500シリーズの場合)
ヘッド形状-
ファイバ長(m)2
曲げ半径(mm)R1
保護構造IP40
型式フラット型、透過型
光軸径(Φmm)2
使用周囲温度(℃)-40〜60
スリーブ機能-
仕様フリーカット可
先端寸法(mm)W3×H12×D8
レンズ装着不可
許容曲げ半径(mm)R1
光軸調整範囲サイドオン
RoHS指令(10物質対応)対応