材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール種類アンプ(ケーブルタイプ)保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能(但し、電源電圧12V DC以上)RoHS指令(10物質対応)対応