FX551PC2 デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74092822

デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74092822 品番FX551PC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール 種類アンプ(ケーブルタイプ) 保護構造IP40(IEC) 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V)12〜24V DC+10-15% リップルP-P10%以下 消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 (4〜7台密着時 : -10〜+50℃、8〜16台密着時 : -10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20〜+70 ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付 短絡保護装備 出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能(但し、電源電圧12V DC以上) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74092822 FX551PC2 73946416 FX-551P-C2 画像準備中 デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする