検出距離(mm)-
付属品-
仕様Φ2mmファイバ用/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ
材質-
材質(本体)-
質量(g)-
タイプ-
種類-
保護構造-
出力-
適合規格-
ケーブル長(m)-
先端寸法(mm)-
内容-
検出方式-
表示-
繰返し精度(mm)-
出力方式-
先端形状-
材質(ケース)-
レンズ-
電源電圧(V)-
ピーク波長(nm)-
応答時間-
消費電流(mA)-
通信方式-
消費電力(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
測定流体-
使用周囲温度(℃)-
ケーブル-
検出物体-
材質(Oリング)-
保存温度範囲(℃)-
消費電力(mW)-
動作表示灯-
検出距離(m)-
短絡保護-
使用周囲照度(Lx)-
投光素子-
応差(ヒステリシス)-
出力動作-
標高(m)-
ケーブル延長(m)-
ファイバ長(m)-
汚染度(使用環境)-
最大動作距離-
安定検出範囲(mm)-
検出距離の変動-
最大応答周波数(kHz)-
温度特性-
圧力種類-
定格圧力範囲(kPa)-
設定圧力範囲(kPa)-
耐圧力(kPa)-
比較出力-
繰返し精度-
表示圧力範囲(kPa)-
圧力ポート-
センサ供給電圧-
曲げ半径(mm)-
レーザークラス-
入力電圧範囲(V)-
先端径(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
光軸径(Φmm)-
組み合わせセンサヘッド-
最大出力(mW)-
保存湿度範囲(%RH)-
使用周囲湿度(%RH)-
耐振動(耐久)(Hz)-
材質(圧力ポート)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-