防寒イヤーマフ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74092909 品番YBK-302
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耳当て部はボアなのでふんわりあったか。髪型が崩れにくいイヤーマフ。

用途寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。 材質ポリエステル100% 寸法(mm)440×120 ブラック 質量(g)70
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
オープンカーで使用
卸売・小売業

安い割にはしっかり暖かいです。
コンパクトになるので場所も取らずいい商品です。

2025-06-30
用途:
日常
教育・研究機関

冬の自転車通勤で使いましたが、暖かく、コンパクトに収納でき良いと思います。

2023-03-13
用途:
外作業

今までのが壊れたので、こちらを購入しましたが値段も暖かさも申し分ないです、使わないときは腕にはめてもいけますので持ち運びにも便利です。

対象商品:
74092909
2022-03-14
用途:
屋内倉庫作業
運輸・通信業

耳が今まで寒くて大変でしたが この商品で温かく助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする