HotLaccu
HotLaccuの 服飾小物
HotLaccuの 防寒用品 服飾小物
HotLaccuの ネックウォーマー・マフラー
フリース裏ボアネックウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
74092936
品番
YBK-201BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
斜めカットの形状で首回りにフィット。防風タイプ+裏ボアで首回りを暖かく。
用途
農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業から普段使いまで。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
300×235(160)
色
ブラック
質量(g)
85
注意
※本商品は素材の特性上、色落ちする場合がありますので他の衣類と分けて洗ってください。また、使用中、衣類へ色移りすることがあります特に白系などの淡い色の衣類を着用の際は十分注意してください。
※洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。
※長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※形を整えて日陰干ししてください。
※火気付近での使用はおやめください。