HotLaccu
HotLaccuの バッグ・キャップ
HotLaccuの キャップ
HotLaccuの ニット帽/ワッチキャップ
EVA笠帽子専用フリース五徳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74093006
品番
YWO-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
雪の降る冬場でも笠帽子にこれを付ければ耳回りもあったか快適。
用途
EVA笠帽子専用のフリース五徳。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
220×180
色
ブラック
質量(g)
60
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。