種類アンプ(コネクタタイプ)
出力方式NPNトランジスタオープンコレクタ2出力
型式上位通信機能付
タイプ0.15mm25芯 キャブタイヤケーブル2m付
品名アンプ
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS
使用周囲温度(℃)-10〜55(4〜7台密着時:-10〜50、8〜16台密着時:-10〜45)(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20〜70
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力(mW)通常時:950以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG)ジョグスイッチにて選択
出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)
短絡保護装備
自動干渉防止機能装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(但し、LS-401□はH-SPモード時無効、LS-403はH-SPモード時センサヘッド2台まで)]
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
質量(g)約15
仕様(感度設定方法)通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドウコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整微分モード:8段階設定
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
タイマー時間約0.5ms、1〜9999ms
耐衝撃(耐久)耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
設定感度微調整機能装備
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示
表示灯レーザ放射表示灯:緑色LED(レーザ放射時点灯)、Select表示灯:黄色LED(出力1、出力2各々選択時点灯)、MODE表示灯:RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED
外部入力-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回