HotLaccu
HotLaccuの 服飾小物
HotLaccuの 防寒用品 服飾小物
HotLaccuの フェイスマスク
防寒フルフェイスマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
迷彩
注文コード
74093024
品番
YBK-401M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面防備で冷たい風をシャットアウト
フェイスマスク・ハーフマスク・ネックウォーマーなど様々な状況下で多様な使い方が可能!
ヘルメットインナーどしてもご使用いただけ、埃・飛沫対策に◎
用途
冬場の作業やレジャーにも。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
170×490×320
色
迷彩
質量(g)
43
注意
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。