パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
アンプ分離 デジタルレーザーセンサ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74093032
品番
LSH102C5
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
型式
透過型
検出物体
不透明体、半透明体、透明体
動作表示灯
橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
保護構造
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+70
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上
材質
ケース:PBT、カバー:アクリル
ケーブル
0.09mm
2
2芯シールドケーブル2m付
付属品
MS-EXL2-2(取付プレート):2個
RoHS指令(10物質対応)
対応