パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
アンプ分離 デジタルレーザーセンサ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74093048
品番
LSH201C5
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
型式
同軸反射型
検出物体
不透明体、半透明体、透明体
動作表示灯
橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
保護構造
IP40(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+70
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上
材質
ケース:PBT、表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス
ケーブル
0.15mm
2
2芯平行2線シールドケーブル2m付
付属品
MS-LS-1(取付金具):1個
RoHS指令(10物質対応)
対応