HotLaccu
HotLaccuの バッグ・キャップ
HotLaccuの キャップ
HotLaccuの 作業帽
防寒キャップ コーデュロイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74093076
品番
YBK-406COBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
内ボアは保湿性の高い起毛生地を使用。耳から首元まで寒さをしっかりガードできる耳当て付き。アジャスター顎紐で自分のサイズに合わせて調節が可能です。
用途
冬場の作業や普段使いにも。
材質
本体:ポリエステル90%/ナイロン10%、裏側:ポリエステル100%
寸法(mm)
230×270×125
色
ブラック
質量(g)
109
機能
防寒
注意
※着用によりお肌への変化を感じた時は、使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いで軽く短時間、押し洗いしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干し乾燥してください。
※洗濯後、多少の縮みが生じる場合があります。