※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YRB-201NV LL 紳士防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093234 YRB-201NV LL 紳士防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093234 YRB-201NV LL 紳士防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093234 YRB-201NV LL 紳士防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093234 YRB-201NV LL 紳士防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093234

紳士防水あったかEVAブーツ

(8件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74093234 品番 YRB-201NV LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

裏地ボア素材であったかく軽い防寒EVAブーツ。

用途積雪量の多い地域での作業等に。 材質底材:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口パイピング:ポリエステル100% 形状ハイカット ネイビー サイズLL 質量(g)500 サイズ(cm)26.5〜27 材質(甲被)合成樹脂(EVA) 機能防水、防寒 対象男性用 靴タイプブーツ
注意
※接地面から高さ約6cmまでの防水仕様となっております。
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターご利用の際には、樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※適正なサイズの靴をお選びください。合わない靴は足の健康を損ない、怪我の原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽く拭き取ってください。乾かす時は風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。油のある場所では使用を控えてください。傷みの原因となります。
※発汗などによりかゆみ・かぶれを感じた時は直ちに使用をおやめください。体質・環境によってもかゆみ・かぶれなどの異常を感じることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
調理作業中
卸売・小売業

毎年足が冷えて大変でしたが、こちらはとても暖かく、防水なのでとても重宝しています。価格もお手頃です。

2026-02-23
用途:
通勤
その他業種

冬の朝、これを履いて庭に出るのが楽しみに。軽くてポカポカ、まるで足元だけ春が来たみたい。雨上がりの散歩も、水たまりを気にせず鼻歌まじりで歩けます。でも1シーズンで…

対象商品:
74093198
2023-12-25
用途:
雪道用の靴
教育・研究機関

雪靴は重たいのが多いが、これは軽くて防水性は完璧、履きやすいので、普段はすぐにこれを履いてしまう。

対象商品:
74093234
2023-12-22
用途:
リサイクルの作業
農・林・水産業

作業時雪が降ったら履いてるけど滑りにくいです。また買いたいです。

対象商品:
74093234
2023-12-09
用途:
冬の普段履き
製造業

暖かくて冬にはありがたい。そこが柔らかく減りが早いのが残念。

対象商品:
74093189
2023-12-18
用途:
畑仕事
MITSUO 様 (サービス業)

かなり大きめのサイズを選んだのにあまりにも幅が狭くて足が入らなかった。
他の方の口コミが良いのが不思議。

対象商品:
74093198
2023-01-31
用途:
除雪作業の際に
株式会社M&T 様 (建設業・工事業)

想像以上、軽くて、暖かいので、お勧めです。カラーのバリエーションが、増えると、いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
74093198
2023-01-09
用途:
作業所での防寒
東芝コンシューママーケティング株式会社 様

暖かく、防止性もあり購入して良かった。間口に絞りがあるともっと良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする