※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YRB-202WN S 婦人防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093277 YRB-202WN S 婦人防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093277 YRB-202WN S 婦人防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093277 YRB-202WN S 婦人防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093277 YRB-202WN S 婦人防水あったかEVAブーツ HotLaccu 74093277

婦人防水あったかEVAブーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74093277 品番 YRB-202WN S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

裏地ボア素材であったかく軽い防寒EVAブーツ。

用途積雪量の多い地域での作業等に。 材質底材:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口パイピング:ポリエステル100% 形状ハイカット ワイン サイズS 質量(g)375 サイズ(cm)22.5〜23 材質(甲被)合成樹脂(EVA) 機能防水、防寒 対象女性用 靴タイプブーツ
注意
※接地面から高さ約6cmまでの防水仕様となっております。
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターご利用の際には、樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※適正なサイズの靴をお選びください。合わない靴は足の健康を損ない、怪我の原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽く拭き取ってください。乾かす時は風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。油のある場所では使用を控えてください。傷みの原因となります。
※発汗などによりかゆみ・かぶれを感じた時は直ちに使用をおやめください。体質・環境によってもかゆみ・かぶれなどの異常を感じることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74093268
2025-12-07
用途:
ガーデニング作業
その他業種

少し大きめサイズにしたのですが、小さかったです。指を曲げないと、履けません。
軽くて、ふわふわな感じは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする