紳士フリース手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード74093313 品番YBK-502NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルなフリース手袋。

ネイビー サイズフリー 入数(双)1 材質ポリエステル100% 質量(g)40 用途普段使いにも最適。
注意
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※水洗いを十分にしてください。
※口ゴム部を上にして日陰ししてください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください。
※濃色物は淡色物と一緒に洗わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74093313
2024-02-08
用途:
冬の通勤

見本の画像では柔らかそうな起毛フリースに見えますが、
実物はのっぺりとしたフェルトのような質感で寒々しい印象を受けます。
.
防寒用のフリース手袋は多層構造になっているものが多いですが、
この製品はシングルで保温性はイマイチです。あまり暖かくない。
インナーが無いので内側の縫いしろ部分が指先に当たって不快感があります。
これには、横幅に対して指の長さが短めな作りである事も影響しているようです。
私はどちらかというと指の短い方なのに指先がつっかえる感じがするので、
指の長い人は耐えられないのではないだろうか。
.
ぶっちゃけ100均ショップで売っていそうな品質で、
三百円ちかい価格分の価値は無いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする