HotLaccu
HotLaccuの 防寒用手袋
HotLaccuの 合成繊維 防寒用手袋
婦人フリース手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
74093329
品番
YBK-503BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
カジュアルなフリース手袋。
用途
普段使いにも最適。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
40
入数(双)
1
注意
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※水洗いを十分にしてください。
※口ゴム部を上にして日陰ししてください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください。
※濃色物は淡色物と一緒に洗わないでください。