HotLaccu
HotLaccuの 防寒用手袋
HotLaccuの 合成繊維 防寒用手袋
フリース手袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1双
色
杢グレー
注文コード
74093356
品番
YBK-504GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚手の生地で冬場の寒さから手を守る。
用途
普段使いから軽作業時にも。
材質
ポリエステル100%
色
杢グレー
サイズ
フリー
質量(g)
90
入数(双)
1
機能
防寒・保温
注意
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※水洗いを十分にしてください。
※口ゴム部を上にして日陰ししてください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください。
※濃色物は淡色物と一緒に洗わないでください。