HotLaccu
HotLaccuの 防寒用手袋
HotLaccuの 合成繊維 防寒用手袋
ストレッチグリップ手袋 スマホ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
74093417
品番
YBK-501GYLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スマホにも対応。ストレッチ素材で付け心地抜群。滑り止め付でグリップ力もあります。
機能
伸縮性
色
グレー×ブラック
サイズ
LL
入数(双)
1
材質
表地:ポリエステル95%/ポリウレタン5%、裏地:ポリエステル100%、滑り止め:塩化ビニル樹脂
質量(g)
60
用途
カジュアルな普段使いに。
注意
※本品は防寒用手袋です。作業用途には使用しないでください。滑り止めが剥がれる原因となります。
※体質により、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※鋭利な刃物や突起物などに引っ掛けると切れやすいので、ご注意ください。
※回転体を伴う作業には、使用しないでください。
※火のそばに近づけないでください。また、油などに触れる作業には使用しないでください。