ニット帽子 3Mシンサレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74093426 品番YBK-409BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

伸縮性・保湿性に長けたニット帽子。

用途普段使いから軽作業時にも。 材質表地:アクリル100%、裏地:ポリエステル100% ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)55
注意
※着用により肌に違和感を感じた時は、使用しないでください。
※洗濯機を使用せず、手洗い洗濯してください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
※洗濯後は、弱く絞ってから陰干し乾燥してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※素材の特性上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。毛玉が目立つ場合は、ハサミや毛玉取り器で取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする