HotLaccu
HotLaccuの 服飾小物
HotLaccuの 防寒用品 服飾小物
HotLaccuの ネックウォーマー・マフラー
防寒裏ベロアネックウォーマー反射付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74093444
品番
YBK-203OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
オシャレなグラデーションでスタイリッシュに。裏地がベロアで暖かく、夜道も安心な反射付。ドローコード付きでギュッと絞れて快適に。
用途
普段使いから軽作業時、アクティブなシーンにも。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル94%/スパンデックス6%
色
オレンジ
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
80
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。