紳士防寒セーフティロングブーツ オレンジ 滑り止め付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74093469 品番 YRB-205OR L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

樹脂先芯で軽い!裏地はあったかボア素材で滑り止めも付いた防寒EVAブーツ。
JIS T8101 L種 相当品。

用途積雪量の多い地域での作業等に。 材質本体:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口部:ポリ塩化ビニール100%、ソール:熱可塑性樹脂(TPE) 形状ハイカット オレンジ サイズL 質量(g)930 サイズ(cm)25.5〜26 機能防寒、軽量、耐滑性 対象男性用 材質(先芯)合成樹脂(EVA) 靴タイプブーツ
注意
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターご利用の際には、樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※つま先部の樹脂製先芯はJIS T8101(安全靴)L種(軽作業用)相当品を使用しておりますが、足元の落下物によっては、怪我をする場合がありますので、十分にご注意ください。
※一度でも大きな衝撃が加わると中で樹脂製先芯に割れやヒビが入っている可能性がありますので、その後の使用はおやめください。
※作業靴ですので、スポーツやレジャーには適していません。
※適正なサイズの靴をお選びください。合わない靴は足の健康を損ない、怪我の原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽く拭き取ってください。乾かす時は風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。油のある場所では使用を控えてください。傷みの原因となります。
※発汗などによりかゆみ・かぶれを感じた時は直ちに使用をおやめください。体質・環境によってもかゆみ・かぶれなどの異常を感じることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
冷凍庫用
株式会社 サン食品 様 (卸売・小売業)

大変軽くインナーソールも暖かく、とても気に入っています。
素材自体が固く足首は曲がりずらいです。

対象商品:
74093487
2023-10-12
用途:
資材・機材の片付け作業時  農作業時
高萩産業 様 (建設業・工事業)

商品が軽いので 履いていても疲れにくい。
靴底も生ゴム材を部分的に使用しているので良いと思う。

対象商品:
74093478
2022-12-14
用途:
洗車や冬の時期の雪かきや作業場で
自動車・二輪車・自転車関連業

動いている分には十分暖かく、軽作業などでの使用ではつま先にちょっとしたカバーが入っている程度で問題ありません。野良仕事での使用を想定している場合はおすすめしません。
山程生えて放置されていたススキを冬前に伐採してやろうとこの商品を履いて作業をしていましたが、伐採した生え際などの、直径10mmに満たない少し硬めの植物を踏みつけると、靴底から立ち上がってくるあたりの側、底面?あたりで軽く貫通します。何箇所も貫通穴が空いてしまいました。買ったばかりで悲しいのでなんとか直そうと思いましたが幸い素材が良くセメダインスーパーエックスをヌリヌリして放置するとしっかり穴塞ぎもでき、水漏れもなく現在も使用しています。
恐らく仕事で使用していると長持ちしなそうな気配はしていますが少なくともゴム長の様にそこから剥がれ始めて浸水してくることはなさそうですし補修が容易なので、用途を限定して使用するのには安めで良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
74093478
2022-08-20
用途:
冬の除雪作業

今シーズン除雪機を購入することになったので、安全装備の一つとして購入しました。
つま先がガードされますから、慣れない作業で足を痛める危険からは回避できそうです。
冬用の暑い靴下を履くため、ワンサイズ大き目を購入しましたが、それほどブカブカでもなく足首のホールドも良さそうです。履いただけで温かさを感じますから、保温性は良好です。
靴底も滑り止めに特殊な構造をしているようなので、圧雪した滑りやすい雪面でも、十分グリップしてくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
74093478
2023-01-05
用途:
農作業
岩偶ファーム 様 (農・林・水産業)

右先のセーフティー部分堺目部分切れて穴あいた。購入して1ヶ月!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする