突っ張り式スタンド

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74093523 品番 2100-3900
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!

用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 質量(kg)約3.2 グレー 静止荷重(kg)(垂直)20 適合サイズ(mm)2100〜3900 パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※スチール製なので、水のかかる場所や、保冷車には使用しないでください。錆が発生する恐れがあります。
※耐荷重を超えての使用はしないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※ベランダなどの高所や外的な要素で設置中の商品に力のかかる恐れのある場所では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74093505
2025-11-17
用途:
キッチン吊り戸棚の取り付け他
建設業・工事業

キッチン吊り戸棚取り付け用に購入しました。
問題なく使用できるので概ね満足ですが、私の使い方だと伸ばしても〜1900mm程度なので縮めた時に1000mm程度になれば運ぶのも仕舞うのも楽なんだけどなぁ。

2025-07-24
用途:
トラックの荷台にカバーをかける際に使用
製造業

2本購入してトラックのカバーをかける際に、突っ張りで固定した上にかけて使用しています。強度もあるので斜めにしたり水平にしたりしても使えるので、購入して良かったです。

2025-10-17
用途:
改修工事のカーテン養生
株式会社ワイズ総合内装 様 (建設業・工事業)

そこそこ重さがあるが、その分過重に耐えれる設計だとしたら良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
74093514
2025-06-25
用途:
夏の日差し除けシートを固定する支柱として使用。
医療・福祉・介護関連業

伸縮ユニットが固く、追加で潤滑油をさす必要があった点が不満も、それ以外は期待通り。

2人が参考にしています
2025-08-25
用途:
トラックのシート保持用
製造業

社用トラックのシート保持用に購入しました
軽量にもかかわらずしっかりしたつくりで安心して使えそうです

2025-01-29
用途:
ソーラパネルの仮設に
建設業・工事業

これは便利だ。2900mmで足りるなら大変コスパが良いと思う。天井パネルを一人で貼る時にこれがあったらどんなに楽だったろうと思った。今回はソーラーパネルを仮設するのに、風に耐えるようにこれで踏ん張ってみた。回すだけで突っ張れるので大丈夫そうだ。ロック部分の金具の部分の使い方がややわかりづらいが、分かれば簡単だった。

2024-11-07
用途:
床貼りの敷居等突き付け時スタートの板を押える
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

前 これの安いのが売っていて4本買って1本はどういう拍子かすぐ壊れたが残り三本が大変役に立った。今回外部物干しアルミベランダの解体時の中間繋目のつっかえ棒にしたけどまさか再取付が一か月後とは思わなかった(´;ω;`) そのため錆び等が起きて使えなくなってる可能性を考えて高いけど購入。

2人が参考にしています
2024-10-20
用途:
天井材の支え

天井高さ約3.6mの浴室天井パネルの落下防止の仮支えに使用しました。
2本購入し、使用前に長さを伸ばすとき、押す箇所がうまく作動せず伸ばしにくい物が1本ありました。何度かやり直ししつつ、伸ばす事が出来ましたが。
あと、差し替え用の端部の金物が付け難かったです。なのでマイナス1させて頂きました。
値段はこの位が妥当だとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
長さは販売されている3種類のみでしょうか。
回答:
3種類のみになります。
2024-01-30
質問:
部品のみ購入可能でしょうか。
回答:
ベースのみご購入頂けます。

モノタロウ 交換ベース 内装用突っ張り式スタンド用・トラックカーゴバー用
注文コード 44732932 品番 大サイズ
内容量 1セット(2個)
https://www.monotaro.com/p/4473/2932/
2024-01-30

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする