サニッシュMD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5L×3本) 注文コード74093548 品番T30177
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

細菌だけでなく、ウイルスにも効果を発揮します。
NITE公開の新型コロナウイルスに有効な界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)を配合しています。
グリセリンを配合し、肌荒れを抑えます。
法令(消防法危険物)による保管場所等の制限はありません。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分ベンザルコニウム塩化物(有効成分)、エタノール、炭酸水素ナトリウム、濃グリセリン、pH 調整剤 ケース寸法(mm)425×249×高さ307 液性弱アルカリ性 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする