※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の エリアセンサ・ライトカーテン
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74093583
品番
SF2CH24P
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
付属品
MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
仕様
●有効開口角:検出距離が3mのとき±5°以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)●PFH
D
:3.85×10
-9
●MTTF
D
:100年以上
適合
国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1〜7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1〜7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06
材質
本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
質量(g)
約520
種類
PNP出力タイプ
ピッチ(mm)
光軸:20
保護構造
IP65、IP67(IEC)
出力
ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷〜最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下
出力方式
(大型アプリ表示灯消灯時)投光器:35以下、受光器:35以下(大型アプリ表示灯点灯時)投光器:45以下、受光器:40以下
電源電圧(V)
24 DC±20% リップルP-P10%以下
機能
テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備
制御出力
・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷〜最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下
ピーク波長(nm)
850
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10〜55(但し、結露および氷結しないこと)
締付トルク(N・m)
適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証
ケーブル
0.16mm
2
5芯耐熱PVCケーブル3m付
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)
-25〜60
最小検出物体
Φ25mmの不透明体
検出距離(m)
0.1〜3
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子
赤外LED
出力動作
ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
標高(m)
(使用)2000以下
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能
干渉防止機能
装備
汚染度(使用環境)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸数
24
検出幅(mm)
480
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
30〜85
使用周囲湿度(%RH)
30〜85
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
300(約30G) XYZ各方向3回