受光器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74093584 品番LS-80X
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

スタンダードなレベルセンサーです。

用途ローテーティングレーザー用受光器 材質ABS樹脂 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源単3乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25 分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm 防塵防水性能保護等級IP66 使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:466

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする