メンズヒートベストセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 注文コード74093636 品番GT21622-BK3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。

混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 ブラック 種別ベスト 機能防寒、発熱 サイズ3L 胸囲(cm)124 着丈(cm)72 肩幅(cm)45.5 身幅(cm)61 袖丈(cm)28.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104 質量(g)バッテリー:175 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 定格消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 温度コントローラー温度調節 4段階 コネクタ形状USB Type-A アズワン品番65-2320-34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74093609
2023-04-06
用途:
外の現場作業
有限会社藤井建設 様 (建設業・工事業)

毎日冬の作業に下に着て行っていました。暖かいと言っていました。
従業員にも買い与えてよろこびました。
充電器が接触が悪いのか春先にできなくなりました。

対象商品:
74093609
2023-01-07
用途:
工場内作業時、着用
共栄金型株式会社 様

工場の天井が高い為、この時期の寒さは作業効率が下がるばかりで、今回ヒートベストを購入して、今までとは全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする