ウィメンズヒートベストセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74093645 品番 GT21623-BKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。

混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 ブラック 種別ベスト 機能防寒、発熱 サイズS 胸囲(cm)88 着丈(cm)52.5 肩幅(cm)36 身幅(cm)45.5 袖丈(cm)18.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104 質量(g)バッテリー:175 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 定格消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 温度コントローラー温度調節 4段階 コネクタ形状USB Type-A アズワン品番65-2320-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする