不織布ワイパー

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚×40袋) 注文コード 74093697 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。

シートサイズ(mm)150×150 クラスなし 用途各種清掃、ふき取り作業に 混率(%)ポリエステル/45、セルロース/55
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

毛ば立ちにくい
吸水性良好! 除菌・清掃にも

商品説明動画

不織布ワイパー.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573243
2026-01-05
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのパーツ清掃に使用いています。丈夫でとても満足しています。毛羽立ちも少なく破れにくいです

2025-12-17
用途:
自動車整備

エンジン組む時の部品洗浄に使ってます。
毛羽立ちも少なく満足できる商品でした。

対象商品:
18925314
2024-07-30
用途:
医療機器の清掃やメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

消毒液をしみこませて医療機器の表面やドアノブの消毒に使っています。
大きさもちょうど良くて使いやすい

2025-05-09
用途:
機械の拭き上げ
製造業

厚さもあり試しで買っていますが、使いやすくいいと思います。

対象商品:
18925314
2023-10-06
用途:
保育園での消毒作業時
株式会社ホームタウン 様 (教育・研究機関)

けばたたず、丈夫で、しっかりエタノールや掃除用に薄めた次亜塩素を吸って柵を拭いたり、床を拭いたり、洗面台や園児が触りそうなところ、ドアノブ、インターフォンのふき取りが行えます。この大きさがちょうど使い勝手がよく使い捨て出来てとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
74093697
2023-08-08
用途:
塗装器具の払拭洗浄などに使用

従来はベンコットM-1を使用してきたが、非常に古いロットであり、今回は選定からやり直すこととした。
耐溶剤・毛羽立ちしない事を評価中だが、今のところ使用感は良い。
耐溶剤性については、切替(段取り替え)を数回実施して確認していく。

2人が参考にしています
対象商品:
09573243
2023-03-05
用途:
メンテナンス作業

メンテナンス作業等に使用するので、結構な量を使いますが、この商品は低価格で助かります。また、1枚の大きさがある程度あるので、4等分に切って使用することができます。

1人が参考にしています
対象商品:
09573243
2023-04-10
用途:
機械メンテナンス

機械の油のふき取り等に使用しています
けば立ちにくく使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製法はメルトブローンですか。
回答:
メルトブローンではございません。
2023-12-21
質問:
製法はノーバインダーですか。
回答:
ノーバインダーではございません。
2023-12-21
質問:
折りたたんであるのでしょうか。
折りたたんでいない商品は、入手可能でしょうか。
また、サンプル品を頂くことは可能でしょうか。
回答:
折りたたんで梱包してあります。
折りたたんでいない商品のお取扱いがございません。
サンプル手配は承っておりません。
2023-12-21

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする