※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の エリアセンサ・ライトカーテン
ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光軸数
36
注文コード
74094414
品番
SF4DA3601
参考基準価格(税別)
¥312,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
光軸数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP67、IP65(IEC)、NEMA Type13(NEMA 250)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
24 DC +20-30 % リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)
制御出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ / NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】、最大流出電流 : 350mA、印加電圧 : 電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧 : 2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)、漏れ電流 : 0.2mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量 : 2.2μF、負荷配線抵抗 : 3Ω以下、【NPN出力選択時】、最大流入電流 : 350mA、印加電圧 : 電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧 : 2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)、漏れ電流 : 0.2mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量 : 2.2μF、負荷配線抵抗 : 3Ω以下
消費電力(mA)
投光器 : 110以下、受光器 : 150以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60
保護回路
装備
最小検出物体
Φ45mmの不透明体
検出距離(m)
ショートモード時 : 0.2〜9 /ロングモード時 : 0.8〜15(DIPスイッチにて切り換え)
出力動作
全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸数
36
検出幅(mm)
1430
注意
※プレス機械・シャーの安全装置として使用する場合ライトカーテン・取付金具・ケーブル・保護チューブは必ず必要