検出距離(mm)-付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート材質(本体)-質量(g)約25タイプ高圧タイプ種類セット品なし保護構造IP40(IEC)出力-適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)ケーブル長(m)-先端寸法(mm)-内容-検出方式-表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)繰返し精度(mm)-出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ先端形状-材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)レンズ-電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)-応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択消費電流(mA)-通信方式-消費電力(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間測定流体空気・非腐食性気体使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属検出物体-材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)-動作表示灯-検出距離(m)-短絡保護装備使用周囲照度(Lx)-投光素子-応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択標高(m)(使用)2000以下ケーブル延長(m)-ファイバ長(m)-汚染度(使用環境)2最大動作距離-安定検出範囲(mm)-検出距離の変動-最大応答周波数(kHz)-温度特性(20℃時を基準)10~40℃:±2%F.S.以内、0~50℃:±5%F.S.以内圧力種類ゲージ圧定格圧力範囲(kPa)0~1000設定圧力範囲(kPa)-10~1010耐圧力(kPa)1500比較出力・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(比較出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mA以下にて)繰返し精度±0.4%F.S.(±4digits以内)表示圧力範囲(kPa)-10~1010圧力ポートM5めねじセンサ供給電圧-曲げ半径(mm)-レーザークラス-入力電圧範囲(V)-先端径(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間光軸径(Φmm)-組み合わせセンサヘッド-最大出力(mW)-保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回