※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
注文コード
74094642
品番
GXHL15AI
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型近接センサ(アンプ内蔵)
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
検出距離(mm)
(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0〜6.7
保護構造
IP68(IEC)、IP68g(JEM)
ケーブル長(m)
0.15mm
2
3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m
電源電圧(V)
12〜24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下
出力動作
接近時ON
RoHS指令(10物質対応)
対応