パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
新標準ファイバ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
-
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:80
注文コード
74094782
品番
FD41SW
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネジ型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:80
光色
-
ヘッド形状
-
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
許容:R1、スリーブ:R10
保護構造
IP67
光軸径(Φmm)
-
先端形状
M4
使用周囲温度(℃)
-40〜60
仕様
フリーカット可
径(Φmm)
(スリーブ)1.48
先端長(mm)
12
傾き角(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
-