画像準備中

限定反射型ファイバ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象- 検出距離(mm)STD:3〜14、HYPR:1.5〜15、U-LG:2〜15、LONG:2〜15、FAST:4〜14、H-SP:6.5〜10(FX-500シリーズの場合) 注文コード74094798 品番FDL21W
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は検出対象・検出距離など13種類から選べます 他の種類を見る
種類ガラス基板検出 センサ形状- 検出対象- 検出方式反射型 検出距離(mm)STD:3〜14、HYPR:1.5〜15、U-LG:2〜15、LONG:2〜15、FAST:4〜14、H-SP:6.5〜10(FX-500シリーズの場合) ファイバ長(m)2 曲げ半径(mm)R1 保護構造IP40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)先端:24×21×4 先端形状- 使用周囲温度(℃)-40〜60 仕様フリーカット可 先端寸法(mm)W24×H21×D4 レンズ装着不可 光軸調整範囲トップビュウ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする