種類ガラス基板検出
センサ形状-
検出対象-
検出方式反射型
検出距離(mm)STD:0〜29、HYPR:0〜30、U-LG:0〜30、LONG:0〜30、FAST:0〜28、H-SP:1.5〜24(FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)2
曲げ半径(mm)R2耐屈曲
保護構造IP40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)先端:18×29×3.8
先端形状着座確認
使用周囲温度(℃)-20〜70
仕様フリーカット可
先端寸法(mm)W18×H29×D3.8
レンズ装着不可
光軸調整範囲トップビュウ
RoHS指令(10物質対応)対応