パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
フラット型ファイバ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサ形状
-
検出距離(mm)
STD:3500、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:2600、H-SP:810(FX-500シリーズの場合)
注文コード
74094825
品番
FTZ30HW
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
-
センサ形状
-
検出距離(mm)
STD:3500、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:2600、H-SP:810(FX-500シリーズの場合)
ヘッド形状
-
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP40
型式
フラット型、透過型
光軸径(Φmm)
2
使用周囲温度(℃)
-40〜60
スリーブ機能
-
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W3×H8×D12
レンズ
装着不可
許容曲げ半径(mm)
R1
光軸調整範囲
ヘッドオン
RoHS指令(10物質対応)
対応