タリーズ コーヒー ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(390mL×24本) 注文コード 74095026 品番 16880
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,614
販売価格(税別)
5,198

コクのあるブラジル豆(80%)を主体に、香り高いキリマンジャロ豆(10%)とコロンビア豆(10%)をブレンドしています。
原料豆ごとに焙煎を変え、コーヒー豆の特長を最大限に引き出すことで香りとコクのある味わいに仕上げました。ホットでもコールドでもおいしくお飲みいただけます。

シリーズタリーズ 容量(mL)390 容器ボトル缶 原材料コーヒー/ 香料 栄養成分炭水化物:0〜1.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.06g、カリウム:79mg、カフェイン:60mg 入数(本)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74095026
2022-03-10
用途:
来訪者への提供
医療・福祉・介護関連業

すっきりした味わいで苦みもちょうど良く、缶コーヒーの中で一番美味しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする