激強力両面テープ 粗面用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74095202 品番 WKG-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.3 主な用途粗面用 用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 幅(mm)15 厚さ(mm)0.3 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼りつけてください。
※10℃以下での環境では接着力が低下します。
※電気絶縁や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※貴重品、壊れやすい物、重量物への使用はしないでください。
※高温多湿となる場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※テープ本来の接着力を発揮するまでに約1日かかります。
※接着面に触れたり、貼り直しをした場合は接着力が下がります。
※子供の手の触れない場所に保管してください。
※目立たない箇所で試してから使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
各種貼り付け

秀逸商品です。
この手のうたい文句は結果的に、結構「?」とか「…」とかがありますが、侮れない良い商品です。商品だけでは無く「WAKI」さんは良い商品を作ります。

2025-09-25
用途:
内装作業
有限会社シード 様 (サービス業)

「激強力」と、いかにも購買を煽ったキャッチコピーだが、思った程の粘着力は感じなかった。価格の割に長さも短い。

1人が参考にしています
対象商品:
74095184
2024-09-08
用途:
部品の固定
有限会社高島技研 様 (製造業)

コンパネとゴムとの固定に使用しました。
問題なく使用できました。

2023-03-16
用途:
壁面の接着に
サービス業

凸凹の壁面にフックを付けたくて購入。しっかり付いています。

対象商品:
74095218
2021-09-09
用途:
木製の窓枠にカーテンレールを取り付けました。
卸売・小売業

木目の凹凸部分にしっかり貼ることができ、突っ張り棒タイプのカーテンレール取り付けに大変役立ちました。貼り付けて約1ヵ月経過しますが、今もしっかり貼り付いています。

対象商品:
74095175
2021-05-11
用途:
他の両面テープでは、不安な時。

他の両面テープでは、不安な時に使用する。結果は、満足している。厚みのある製品も加えてほしい。

対象商品:
74095184
2020-05-15
用途:
障子の張り替え
ワークステーション21 様 (サービス業)

障子の枠がアルミ製であったため(木製ではない)、糊の代わりに両面テープで障子を貼りました。
結構使えますよ。

対象商品:
74095175
2019-07-25
用途:
モバイルPADの液晶ガラスを本体との貼りあわせ
教育・研究機関

貼り合わせ部分が細く、既存のテープが極薄なため
このテープがピッタリでした。角のカーブ面も
テープが伸びるので上手く作業できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする