WKG-011 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業) 防水・耐水・屋外 74095272

※商品中身

WKG-011 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業) 74095272 WKG-011 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業) 74095272 WKG-011 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業) 74095272 WKG-011 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業) 74095272

激強力両面テープ 薄板用

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード74095272 品番WKG-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)

用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼りつけてください。
※10℃以下での環境では接着力が低下します。
※電気絶縁や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※貴重品、壊れやすい物、重量物への使用はしないでください。
※高温多湿となる場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※テープ本来の接着力を発揮するまでに約1日かかります。
※接着面に触れたり、貼り直しをした場合は接着力が下がります。
※子供の手の触れない場所に保管してください。
※目立たない箇所で試してから使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
5mm幅が必要な箇所の貼り合わせ
特定非営利活動法人京自助具館 様 (医療・福祉・介護関連業)

両面テープで5o幅というのが、そもそも選択肢が少なく、さらに強力タイプとなるとほぼ見当たりません。薄くて強力となるとこれしかなかったという感じです。普通の両面テープの5o幅とは大いに違い、貼り合わせの強度には満足しています。しかし、一巻5mしかないのですぐに使い切り、割高感が否めません。単価が上がっても良いので、一巻10mくらいにしてほしいです。

1人が参考にしています
2025-04-16
用途:
車両ドアプロテクター取り付け用、
電気・ガス・熱供給・水道業

車両ドアプロテクター再取り付けの為購入しました、クリアランスが狭いので薄く強力なものを探してました、超強力です。

1人が参考にしています
対象商品:
74095288
2022-10-25
用途:
部品同士の張り合わせ
製造業

非常に強力、一度貼りつけたら非力な人では剥がせないほど。すごい!

1人が参考にしています
対象商品:
74095272
2021-08-09
用途:
幅の狭い車両ステッカーに使用
PLAYMERCH 合同会社 様 (サービス業)

貼り付けるときに幅が狭いので 注意が必要ですが 粘着力はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
74095288
2021-01-24
用途:
メンテナンス

使用感は普通で、物による引っ付き具合いは、千差万別と思います。物により強力が発揮します。

対象商品:
74095297
2020-08-15
用途:
生地見本の両面テープに
製造業

粘着力はかなりあるので良いと思います。ただはがすときに大分薄いので、くっついてしまうことが多々あります。

対象商品:
74095288
2019-07-05
用途:
100均スマホリングをタブレットのカバーに固定
卸売・小売業

両面テープが目立たないように薄いものを探していた所にこの商品にたどり着いた。薄さの弊害か、両面テープ自体も柔らかくて伸びるから紙を剥がす際にクチャクチャになり易く感じた。くっ付けた後はまぁ程々に強力に固定出来ているのかな?柔らかく伸びやすい性質上、捻りには少し弱い感じ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする