NA-1807 目地王 目地工業 74095517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目地王

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)対象歩車道境界乗入れ用注文コード74095517品番NA-1807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。
コンクリートボンドで縁石に接着します。
均一な仕上がりを実現
充填不良が皆無
面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安)
目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし
時間コストの削減

用途
歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
形状両面R乗入本体厚さ(mm)10 (11.7)対象歩車道境界乗入れ用質量(kg/個)0.25寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)180×190×70
関連資料:(0.6MB)
注意
※コンクリートボンドは付属しておりません。
※1個あたりの重量には多少誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする