※商品正面
ケイジーワイ工業
L型棚受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×125
色
ブラック
注文コード
74095577
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質
スチール(粉体塗装)
安全荷重(kg)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×125
付属品
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
色
ブラック
棚受け金具
L型棚受け